Destornillador Classic, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

N.º do artigo: 400.40 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 400.40 140
EAN/GTIN 7610733007790
Número do fabricante PB 400.40-140
Número L L60060 1693

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • Para tornillos Torx®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 13 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud completa destornillador: 260 mm
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta