LLAVE MIXTA LARGA 46MM

N.º do artigo: 40.46LA
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40.46LA
EAN/GTIN 3148516623201
Número do fabricante 40.46LA
Número L L60130 1315

Descrição

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 46
  • B x B1 [mm]: 62,4 x 42,2
  • E [mm]: 12,3
  • E1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 680
  • [g]: 2435

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta