LLAVE MIXTA LARGA 41MM

N.º do artigo: 40.41LA
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40.41LA
EAN/GTIN 3148516622914
Número do fabricante 40.41LA
Número L L60130 1948

Descrição

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 41
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 615
  • [g]: 1720

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta