LLAVE MIXTA LARGA 36MM

N.º do artigo: 40.36LA
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40.36LA
EAN/GTIN 3148516622747
Número do fabricante 40.36LA
Número L L60130 1582

Descrição

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 550
  • [g]: 1200

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta