Discos de corte para metales no férricos 115 x 2,5

N.º do artigo: 39624
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 39624
EAN/GTIN 9003170396240
Número do fabricante 39624

Descrição

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es una herramienta de alto rendimiento que hace que cortar metales no ferrosos sea muy fácil. Ha sido especialmente desarrollado para materiales como el aluminio y permite un corte suave, profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan la lubricación y el embotamiento debido a la abrasión del material, lo que lo hace particularmente duradero y con un rendimiento constante.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 N- BFX A
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Las nuevas especificaciones evitan que el disco se lubrique y empañe
  • La especificación y el método de fabricación permiten tiempos de separación más cortos

Aplicación:

  • Para el mecanizado de diversos tipos de metales no ferrosos, tales como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, Bronce, latón, níquel plata y Titan

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para cortar metales no ferrosos
  • Corte excepcional
  • Vida de servicio extremadamente larga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta