ALICATE CORTE DIAG. PUNTA FINA 160MM

N.º do artigo: 391A.16G
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 391A.16G
EAN/GTIN 3662424076664
Número do fabricante 391A.16G
Número L L60130 10420

Descrição

Descripción:

  • 391A.16 G: 1,6mm 220 kg/mm²
  • Nuevo diseño del cabezal para aumentar la durabilidad y la capacidad de corte
  • Mandíbulas delgadas para lugares estrechos (armarios eléctricos, cableado
  • Altas prestaciones mecánicas gracias al remache desplazado lateralmente y a la geometría de corte que reduce la tensión
  • Mangos monomateriales ergonómicos con las mismas prestaciones de manejabilidad que los mangos endurecidos tradicionales y resistentes a los productos químicos del taller
  • Acabado pintado resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 19
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • [g]: 160

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta