ALICATE CORTE DIAG. PUNTA FINA 140MM

N.º do artigo: 391A.14CPE
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 391A.14CPE
EAN/GTIN 3662424076602
Número do fabricante 391A.14CPE
Número L L60130 9849

Descrição

Descripción:

  • Cabeza delgada para accesos difíciles o estrechos (armarios de control, trabajos de cableado, etc.)
  • Bordes de corte diseñados para un corte suave de todo tipo de alambres: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos, etc.
  • Relación de palanca grande y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar
  • Larga vida útil gracias al acero al cromo-molibdeno-vanadio, con filos endurecidos por inducción
  • Mangos bimateriales ergonómicos y resistentes a productos químicos con: - Muelle de retorno de apoyo.Punto de fijación listo para montar (el punto de fijación prolonga la longitud nominal en 10 mm)
  • Acabado lacado y protegido contra la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D máx [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • [g]: 160

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta