ALICATE CORTE DIAGONAL CURVO AISLADO

N.º do artigo: 391.16AVSE
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 391.16AVSE
EAN/GTIN 3148511726860
Número do fabricante 391.16AVSE
Número L L60130 2752

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • modelo con junta insertada
  • diámetro de corte Cu: 3,5 mm
  • cabeza bruñida

Característica:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 70
  • Cu - máx. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 270

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta