LLAVE MIXTA CORTA 12C - 3/8

N.º do artigo: 39.3/8
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 39.3/8
EAN/GTIN 3148510999166
Número do fabricante 39.3/8
Número L L60130 3571

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 15,3
  • C1 [mm]: 6,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 6,4
  • L [mm]: 103
  • 6 cantos - 12 cantos [mm]: 6
  • [g]: 30

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta