SIL 0375 K11B Barras para Roscado Interior

N.º do artigo: 3892075
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3892075
EAN/GTIN 7291075094879
Número do fabricante 3892075
Número L L24090 206

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 0.98″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.98″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.47″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta