Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7"

N.º do artigo: 38855
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 38855
EAN/GTIN 4010995388553
Número do fabricante 38855
Número L L60070 3476

Descrição

Descripción:

  • Aplicación: Alicate universal para agarrar, retener y cortar alambre y cables blandos y duros.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • DIN ISO 5746.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.8 mm
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 7″
  • Fuerza de corte: 16
  • Alambre semi-duro (mm): 3.4 mm
  • Alambre duro (mm): 2.2 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 1.8 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta