Chaleco de alta visibilidad XS

N.º do artigo: 387019003300XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 387019003300XS
EAN/GTIN 7330509516003
Número do fabricante 387019003300XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo canguro en la espalda para guantes, etc

Forro
Forro de pelo

Funcionalidad
Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad

Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad. repelente al agua y a la suciedad

Detalles
Cuello alto
Anillo en D

Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortaviento con cierre por adherencia

Descripción:

  • Chaleco cálido y cómodo de alta visibilidad con forro de pelo adecuado para varias profesiones que se puede usar todo el año
  • La carcasa del chaleco repele el agua y la suciedad y tiene una cremallera unidireccional oculta y resistente
  • Tiene varios bolsillos prácticos con cremallera y un bolsillo canguro en la espalda para guantes y similares
  • Para mayor comodidad, tiene una espalda larga y un dobladillo con cordón

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta