Chaleco softshell de mujer XL

N.º do artigo: 385125169956XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / rot
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaleco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 385125169956XL
EAN/GTIN 7330509647769
Número do fabricante 385125169956XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillos para bolígrafo
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Panel elástico en la espalda
Corte femenino, Cintura entallada

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera delantera ajustada con pequeña solapa forrada de forro polar

Descripción:

  • Una prenda softshell atractiva y flexible diseñada para mujeres, ideal como capa superior cuando necesitas mantener el calor pero quieres moverte con libertad
  • Los paneles elásticos de la espalda proporcionan una buena ventilación, comodidad y flexibilidad
  • El material es resistente al viento y el forro polar del cuello es suave y cómodo contra la piel

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta