Placa de vácuo VAC-MAT V3

N.º do artigo: 385032 V3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 600 mm
Largura 400 mm
Altura 30 mm
Peso 20 kg
Tipo de produto Placa de sujeción por vacío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 385032 V3
EAN/GTIN 2050001717559
Número do fabricante 82825

Descrição

Versão:

Alumínio de alta resistência. Modular expansível através de elementos de ligação.
Inclui furos ZeroClamp 12M10 calibre 200 mm.

Vantagem:

Fixação a vácuo de plásticos, vidro, metais, metais não-ferrosos, grafite e outros materiais.

Material fornecido:

1 bico de mangueira, 1 conector, 7 bujões cegos, 1 ficha LW12, 2 grampos, mangueira de vácuo (1 m), anilhas de apoio.
10 tapetes VAC-MAT.

Nota:

As placas de fixação a vácuo podem ser ampliadas modularmente através de peças de ligação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta