{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 400 mm | |
Largura | 300 mm | |
Altura | 32,5 mm | |
Sistema de encaixe | 12,5 mm | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de produto | Placa de aperto por vácuo |
Número do artigo | 385030 R2 | |
EAN/GTIN | 2050001717481 | |
Número do fabricante | 90249 |