Softshell Gilet 4XL

N.º do artigo: 3850251699984XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / dunkelgrau
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3850251699984XL
EAN/GTIN 7330509556191
Número do fabricante 3850251699984XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, bonded, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillos para bolígrafo
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Panel elástico en la espalda

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Cremallera frontal provista de una pequeña solapa forrada de forro polar

Descripción:

  • Ligero softshell bicolor confeccionado en material resistente al viento y muy transpirable
  • El panel trasero elástico permite una mayor amplitud de movimientos y una mejor ventilación
  • Para un confort óptimo, el chaleco cuenta con un panel trasero extendido, cuello forrado en forro polar y dobladillo ajustable
  • Adecuado para entornos de trabajo frescos y en interiores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta