Chaleco Pile Negro XS

N.º do artigo: 382029559900XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaleco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 382029559900XS
EAN/GTIN 7330509851739
Número do fabricante 382029559900XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster pelo 350g/m²

Acabado
Espalda extendida, dobladillo inferior ajustable con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico de doble sentido, solapa interior cortaviento con forro polar

Descripción:

  • La versión chaleco de la chaqueta de pelo 4729 de Blåkläder tiene el cuello alto, y es una inmejorable compañera cálida y flexible cuando la temperatura empieza a bajar
  • Equipada con una cremallera bidireccional y bolsillos a los lados y en el pecho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta