Placa de fixação eletromagnética permanente UniPower 408UP

N.º do artigo: 382000 408UP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 790 mm
Largura 400 mm
Altura 51 mm
Número de polos 32
Divisão de polos 62 mm
Peso 115 kg
força de retenção máxima 193 kN
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Placa de aperto de íman

Números de identificação e classificações

Número do artigo 382000 408UP
EAN/GTIN 2050001777706
Número do fabricante QX408UP

Descrição

Ejecución:

  • Construção monobloco inovadora e patenteada para máxima rigidez e confiabilidade.
  • Acoplamento rápido para as ligações elétricas.
  • Buchas roscadas em cada poste de material de alta resistência.
  • Robusto graças à construção monobloco e ao uso de placas de poste integradas.

Ventaja:

  • A maquinagem sem vibrações protege a ferramenta e a máquina.
  • Processamento de cinco lados sem contorno de interferência.
  • Usabilidade total dos caminhos de travessia.
  • Redução significativa nos tempos de configuração.
  • Insensível a falhas de energia.
  • Fresagem paralela rápida e precisa da cara.
  • Força de aperto uniforme sobre toda a superfície de fixação.
  • Altura baixa
  • Forças de retenção muito altas
  • Posicionamento simples e rápido de peças de trabalho.

Aplicación:

Uso na construção de moldes, sistemas e máquinas.

Volumen de suministro:

Inclui comando ST200FA com ficha de 5 pinos, para controlar uma placa de fixação magnética.

Partes opcionales:

Extensões de polos n.º 382010.

Nota:

Pacote de instalação para controlar várias placas de fixação eletromagnética permanente disponíveis a pedido!
O cabo de alimentação é fornecido sem uma ficha de ligação. Ligação à rede de 400 V/50 Hz.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta