Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Industrial con DynamicJoint® conmutables 200 mm, 8"

N.º do artigo: 38189
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 38189
EAN/GTIN 4010995381899
Número do fabricante 38189
Número L L60070 2763

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Dos alicates en uno: 200 % de potencia pulsando un botón, disponible en cualquier momento.
  • Protege su salud: Necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas.
  • Aplicación: Para cortar diferente materiales desde blandos hasta extremadamente duros, como p. ej. cables, clavos, tornillos, pernos, cable de alambre, alambre para muelles, cadenas, y mucho más.
  • Cambio fácil del 100 % al 200 % para materiales duros
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Apagado - 100% de fuerza con la máxima amplitud de apertura, p. ej. para cables
  • Power on - 200% de fuerza con amplitud de apertura reducida, p. ej. para tornillos y cadenas
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • de acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 3 mm
  • Longitud Total (mm): 200 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 8″
  • Fuerza de corte: 21
  • Alambre duro (mm): 3.5 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 3 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta