{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da placa de polos | 250 mm | |
Largura da placa de polos | 150 mm | |
Largura | 180 mm | |
Altura | 87 mm | |
Profundidade de penetração | 50 mm | |
Consumo energético | 920 W | |
Peso | 11 kg | |
Classe de eficiência do aparelho de desmagnetização (DMC) | ++ | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de proteção | IP 20 | |
Período de ligação | 100 % | |
Tipo de produto | Desmagnetizador |
Número do artigo | 380861 250 | |
EAN/GTIN | 2050001717641 | |
Número do fabricante | 890.02-250 |