{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril | 300 mm | |
Altura | 62 mm | |
Tolerância de altura | 0 / -1 mm | |
⌀ do círculo de furos | 227 mm | |
⌀ da rosca | 4×M8 | |
Altura do campo magnético | 8 mm | |
Peso | 31 kg | |
Força de aderência nominal | 100 N/cm2 | |
Capacidade de desgaste da placa de polos | 5 mm | |
⌀ de centragem | 250 mm | |
Profundidade de centragem | 4 mm | |
Divisão de polos paralela | 1,9 mm | |
possível furo de centragem J | 300×5 mm | |
Tipo de produto | Cono de sujeción magnético |
Número do artigo | 380776 300 | |
EAN/GTIN | 2050001943675 | |
Número do fabricante | 244.01-300 |