Mandril magnético permanente, passo de polo cruzado fino 175

N.º do artigo: 380500 175
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa de polos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da placa de polos 175 mm
Largura 100 mm
Altura 49 mm
Tolerância de altura +0,5 / -2 mm
Altura do campo magnético 6 mm
Capacidade de desgaste da placa de polos 8 mm
Peso 7 kg
Força de aderência nominal 80 N/cm2
Tipo de produto Placa magnética de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 380500 175
EAN/GTIN 4045197310675
Número do fabricante 243.01-175X100

Descrição

Ejecución:

  • Forte sistema magnético de neodímio.
  • Passo de polo transversal contínuo.
  • Força adesiva consistente em toda a largura e nas superfícies laterais longitudinais da placa do poste.
  • Lamelas feitas de latão de 0,5 mm / aço de 1,4 mm.

Aplicación:

  • Para máquinas de retificação e erosão.
  • Fixação universal de peças pequenas, médias e grandes de qualquer espessura. (Especialmente adequado para peças finas).
  • Uma força de retenção constante é assegurada em toda a largura e nas superfícies laterais longas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta