Caja alu K470; IP67; IM: 550x350x380mm

N.º do artigo: 380366
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 380366
EAN/GTIN 4003866008346
Número do fabricante 380366
Número L L90010 1332

Descrição

Descripción:

Caja especial de aluminio de gran calidad.
Válvula extra grande de compensación de presión.
Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
Tipo de protección IP 67 según UNE EN 60529: 1992.
Nueva combinación patentada de bisagra y cierre.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Medidas especiales bajo pedido.
Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
Asas ergonómicas Confort.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

Alto exterior 410 mm
Altura interior 380 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 380 mm
Longitud exterior 600 mm
Longitud interior 550 mm
Material Aluminio
Peso 5.3 kg
Volumen 73 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta