Mandril magnético permanente, passo transversal dos polos 250

N.º do artigo: 380100 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa de polos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da placa de polos 250 mm
Largura 150 mm
Altura 56 mm
Tolerância de altura +0,5 / -2 mm
Altura do campo magnético 12 mm
Capacidade de desgaste da placa de polos 5 mm
Peso 17 kg
Força de aderência nominal 150 N/cm2
Tipo de produto Placa magnética de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 380100 250
EAN/GTIN 4045197310620
Número do fabricante 243.11-250X150

Descrição

Ejecución:

  • Forte sistema magnético de neodímio.
  • LIGAR/DESLIGAR através da alavanca manual.
  • Na posição DESLIGADA, um campo oposto fraco facilita a remoção das peças de trabalho.
  • Equipado com batentes longitudinais e transversais.
  • Lamelas feitas de latão de 3 mm / aço de 12 mm.
  • Formação do campo magnético sem dispersão, impedindo assim a magnetização da peça de trabalho.

Aplicación:

  • Adequado para maquinagem pesada, como o desbaste.
  • Para peças pequenas, médias e grandes, mesmo com superfícies irregulares ou irregulares.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta