SER 1616 H16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

N.º do artigo: 3800254
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DECAIQTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3800254
EAN/GTIN 7291075348262
Número do fabricante 3800254
Número L L24090 149

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TTG-16E
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta