SER 0500 F16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

N.º do artigo: 3800248
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DECAIQTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3800248
EAN/GTIN 7291075348248
Número do fabricante 3800248
Número L L24090 334

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de roscar
  • Longitud del cabezal (LH): 0,79″.

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TTG-16E
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta