SIR 0025 R16B Barras para Roscado Interior

N.º do artigo: 3800229
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3800229
EAN/GTIN 7291075072006
Número do fabricante 3800229
Número L L24090 145

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 29 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta