SER 2525 M16D Portaherramientas para Roscado Exterior con Cabeza Desplazada

N.º do artigo: 3800219
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3800219
EAN/GTIN 7291075114027
Número do fabricante 3800219
Número L L24090 139

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 38 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta