SIL 0500 L11 Barras para Roscado Interior

N.º do artigo: 3800188
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3800188
EAN/GTIN 7291075094756
Número do fabricante 3800188
Número L L24090 281

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 1-1/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta