SIR 0375 K11 Barras para Roscado Interior

N.º do artigo: 3800128
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3800128
EAN/GTIN 7291075094589
Número do fabricante 3800128
Número L L24090 266

Descrição

Descrição:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.62″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.47″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta