Alicate para mecánicos recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

N.º do artigo: 38 91 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate prensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 38 91 200
EAN/GTIN 4003773017219
Número do fabricante 38 91 200
Número L L70010 466

Descrição

Descripción:

  • alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates
  • Superficies de agarre dentadas en cruz

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 73,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 17,5 mm
  • Ángulo de la cabeza: 45
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta