Caja alu K470; IP67; IM: 750x550x380mm

N.º do artigo: 379083
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 379083
EAN/GTIN 4003866008353
Número do fabricante 379083
Número L L90010 1482

Descrição

Descrição:

Caja especial de aluminio de gran calidad.
Válvula extra grande de compensación de presión.
Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
Tipo de protección IP 67 según UNE EN 60529: 1992.
Nueva combinación patentada de bisagra y cierre.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Medidas especiales bajo pedido.
Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
Asas ergonómicas Confort.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

Alto exterior 410 mm
Altura interior 380 mm
Ancho exterior 600 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 380 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Material Aluminio
Peso 10 kg
Volumen 157 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta