Descripción:
Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso PREMIUM, que ha sido especialmente desarrollado para el acero, también es ideal para el pulido de bordes, achaflanar y para el pulido de costuras soldadas. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Característica:
- Forma: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: W=30, E=19, K=53
- Dimensión (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
- Diámetro: 130 mm
- Grosor: 55 mm
- Tamaño del grano: 36
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
- Robusto y extremadamente duradero
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en diferentes grados de acero
- Para el pulido de bordes, superficies de limpieza, achaflanar y soldaduras de molienda
Recomendación:
- Tamaños de grano 16 y 36 para molienda gruesa
- Use protección especial para ollas
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..