{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 120 mm | |
Altura de fixação h | 200 mm | |
força de fixação máxima com altura de fixação de 50 mm | 5,5 kN | |
Altura H | 260 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 13 mm | |
Tipo de produto | Dispositivos de fixação rápida |
Número do artigo | 377065 BS3N | |
EAN/GTIN | 4008158018140 | |
Número do fabricante | BS3N |