{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6847G | |
Distância entre furos e | 19 mm | |
Distância entre furos f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
⌀ do furo d | 5,5 mm | |
Curso de regulação do gancho de fixação c | 72 mm - 84 mm | |
Força de retenção P (tração) | 3.000 N | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Altura total H | 36 mm | |
largura total | 45 mm | |
Tipo de produto | Contrasoporte |
Número do artigo | 376750 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094645 | |
Número do fabricante | 94649 |