{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376735 2 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Comprimento do desnível b | 22 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,3 mm | |
k | 16 mm | |
Tipo de produto | Pie acodado |
Número do artigo | 376735 2 | |
EAN/GTIN | 4045197226808 | |
Número do fabricante | 376735 2 |