{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6842 | |
Distância entre furos g | 41 mm | |
Distância entre furos e | 41 mm | |
Distância entre furos f | 50 mm | |
Altura de fixação h até ao centro do parafuso | 38 mm | |
⌀ do furo d | 8,5 mm | |
Curso de fixação | 40 mm | |
Força de retenção P (pressão e tração) | 10.000 N | |
Altura total H | 137,5 mm | |
Comprimento total L | 380 mm | |
Parafuso de compressão | M12×50 mm | |
Tipo de produto | Grampos tipo torpedo |
Número do artigo | 376720 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008581 | |
Número do fabricante | 557403 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grampo tipo torpedo pesado 5
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
84,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
22,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
627 peças em stock
21,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
20,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Força de retenção P (pressão e tração) | 10.000 N | 450 N | ||
Altura de fixação h até ao centro do parafuso | 38 mm | 12,7 mm | ||
Curso de fixação | 40 mm | 16 mm | ||
Tipo | 6842 | 376715 0 | ||
Altura total H | 137,5 mm | 38 mm | ||
Tipo de produto | Grampos tipo torpedo | Grampos tipo torpedo | Grampos tipo torpedo | Grampos tipo torpedo |