{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6800J | |
Distância entre furos e | 8,5-13,5 mm | |
Distância entre furos f | 23 mm | |
⌀ do furo d | 4,5 mm | |
Altura de fixação H | 18 mm | |
Força de retenção P1 | 500 N | |
Força de retenção P2 | 700 N | |
altura total | 81 mm | |
comprimento total | 49 mm | |
Parafuso de compressão | M4×25 mm | |
Tipo de produto | Grampos verticais |
Número do artigo | 376500 0 | |
EAN/GTIN | 4020772007737 | |
Número do fabricante | 557301 |