Régua de cobertura para ranhura em T 36

N.º do artigo: 375510 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6486
Medida nominal das ranhuras em T 36 mm
Tipo de produto Régua de cobertura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375510 36
EAN/GTIN 4020772071950
Número do fabricante 71951

Descrição

Ejecución:

Tira de perfil de alumínio, 1 m de comprimento.

Aplicación:

  • Não é necessária uma limpeza posterior dispendiosa da ranhura da mesa da máquina se a ranhura livre tiver sido previamente coberta com a tira de cobertura.
  • As tiras de cobertura podem ser removidas sem esforço após o processamento.

Nota:

O corte no comprimento desejado é possível facilmente com uma folha de serra fina.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta