{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6350 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 8 mm | |
Tolerância de largura h7 | -0,015 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tolerância de largura em pares IT5 | 0,009 mm | |
Tipo de produto | Bases paralelas |
Número do artigo | 375500 8 | |
EAN/GTIN | 4020772074265 | |
Número do fabricante | 74260 |