Porca de extensão M6

N.º do artigo: 375395 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 254 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6334
Rosca M6
Comprimento total 18 mm
Tamanho da chave SW 10 mm
Medida entre vértices e 11,05 mm
Tipo de produto Porca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375395 M6
EAN/GTIN 4020772082659
Número do fabricante 82651

Descrição

Ejecución:

O dobro do comprimento da porca alta n.º 375385 (= 3,0 d de altura), ambas as extremidades planas.

Aplicación:

Para aparafusar dois pinos juntos.

Material:

Aço temperado, força 10.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta