Mãe de fardo M8

N.º do artigo: 375390 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
679 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6331
Rosca M8
Comprimento total 12 mm
Tamanho da chave SW 13 mm
Medida entre vértices e 14,4 mm
⌀ do colar 18 mm
Altura do colar 3,5 mm
Tipo de produto Porca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375390 M8
EAN/GTIN 4020772082116
Número do fabricante 82115

Descrição

Ejecución:

Porca de colar (= 1,5 d de altura) DIN 6331, forjada.

Norma:

DIN 6331

Material:

Aço temperado, força 10.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta