{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6323 | |
Medida da ranhura b1 da máquina | 18 mm | |
Medida da ranhura b2 do dispositivo | 20 mm | |
Altura H | 14 mm | |
Altura H1 | 5,5 mm | |
Comprimento | 32 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375375 18 | |
EAN/GTIN | 4020772071868 | |
Número do fabricante | 71860 |