Bloco deslizante plano retificado, Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo: 24mm

N.º do artigo: 375370 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6322B
Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo 24 mm
para parafusos DIN 84, DIN 912 M6×16
Comprimento 32 mm
Altura H 12 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375370 24
EAN/GTIN 4020772071769
Número do fabricante 71761

Descrição

Versão:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Vantagem:

As porcas deslizantes planas são úteis quando um dispositivo é utilizado sempre numa máquina com a mesma largura de ranhura.

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Precisão:

Medida b = ajuste h6.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta