Porca deslizante em T Peça em bruto 16

N.º do artigo: 375320 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
804 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 508
Medida nominal das ranhuras em T 16 mm
Altura da pedra 18 mm
Largura a 15,7 mm
Largura e 25 mm
Altura k 9 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375320 16
EAN/GTIN 4020772084554
Número do fabricante 84558

Descrição

Aplicación:

Para a produção de porcas deslizantes com roscas anormais.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, não endurecido (= peça em bruto, sem rosca).

Nota:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo de todo o comprimento da rosca.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta