Parafuso de ranhura em T (12.9.) individual 1212100

N.º do artigo: 375310 1212100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 787
Medida nominal das ranhuras em T 12 mm
Rosca G M12
Comprimento L 100 mm
Comprimento da rosca b 65 mm
largura da pedra estreita a 11,7 mm
Largura da pedra e 18 mm
Altura k 7 mm
Tipo de produto Parafuso com ranhura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375310 1212100
EAN/GTIN 4020772086251
Número do fabricante 86256

Descrição

Ejecución:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.
Versão de alta resistência, classe de resistência = 12.9.

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Individualmente, sem porca e anilha.

Partes opcionales:

Anilhas, ver n.º 375340 e porcas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Exemplo de leitura − tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta