{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6492 | |
Largura da ranhura a | 12 mm | |
Comprimento L | 52 mm | |
Largura B | 18 mm | |
Curso de fixação | 1,8 mm | |
Altura acima da aresta superior da mesa h1 | 2,5 mm | |
Altura acima da aresta superior da mesa h2 | 13,5 mm | |
possível polimento x | 5 mm | |
Altura H1 | 11 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375100 12 | |
EAN/GTIN | 4020772073091 | |
Número do fabricante | 73098 |