Mesa de transporte ligera con ruedas

N.º do artigo: 3740
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3740
EAN/GTIN 4017976037400
Número do fabricante 3740
Número L L90080 749

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Estructura atornillada. 1 estante con un borde de 12 mm de altura y 1 caja con un borde de 45 mm de altura. De panel derivado de madera, superficie de haya. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Dimensiones internas de la caja estante superior: 815 x 455 x 45 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 200, 820
Longitud total (mm): 985
Ancho total (mm): 511
Altura total (mm): 1040
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta