SWAPL 1010-05 Herramientas a 90º con Fijación Por Tornillo que Montan Plaquitas Trigonales para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3730097
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3730097
EAN/GTIN 7291075125481
Número do fabricante 3730097
Número L L24310 2

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 10 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WPEB/X 05..
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta