Garra de aperto com dentes escalonados 7X50

N.º do artigo: 372000 7X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Largura da fenda 7 mm
comprimento total 50 mm
Altura 10 mm
Largura 20 mm
para parafusos tensores M6
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 372000 7X50
EAN/GTIN 4020772070359
Número do fabricante 70359

Descrição

Aplicación:

Apenas em conjunto com bases de aperto universais n.º 372200.

Material:

Aço para melhoramento

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta